Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring Powerslide T100G 75x70 L=25

  • ERIKS:10019640
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,80 €/ Stückexkl. MwSt

19,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Powerslide
Form
Spaltring
Material
T100G
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
24.5 mm
Rillenbreite
25 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C