15,20 €/ Stückexkl. MwSt
17,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | Powerslide |
Form | Spaltring |
Material | T100G |
Innendurchmesser | 58 mm |
Außendurchmesser | 63 mm |
Breite | 5.5 mm |
Rillenbreite | 5.6 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |