Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring Powerslide T100G 50x45 L=9,7

  • ERIKS:10019619
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Powerslide
Form
Spaltring
Material
T100G
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
9.5 mm
Rillenbreite
9.7 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C