Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring Powerslide T100G 50x45 L=25

  • ERIKS:10068549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Powerslide
Form
Spaltring
Material
T100G
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
24.5 mm
Rillenbreite
25 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C