Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring Powerslide T100G 35x30 L=9,7

  • ERIKS:10068545
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Powerslide
Form
Spaltring
Material
T100G
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
9.5 mm
Rillenbreite
9.7 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C