Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring Powerslide T100G 25x20 L=5,6

  • ERIKS:10019605
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Powerslide
Form
Spaltring
Material
T100G
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
5.5 mm
Rillenbreite
5.6 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C