39,10 €/ Stückexkl. MwSt
45,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | Powerslide |
Form | Spaltring |
Material | T100G |
Innendurchmesser | 195 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 14.8 mm |
Rillenbreite | 15 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |