Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring Powerslide T100G 150x145 L=9,7

  • ERIKS:10019681
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,80 €/ Stückexkl. MwSt

31,36 €inkl. MwSt

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Powerslide
Form
Spaltring
Material
T100G
Innendurchmesser
145 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
9.5 mm
Rillenbreite
9.7 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C