Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring Powerslide T100G 150x145 L=20

  • ERIKS:10019683
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Powerslide
Form
Spaltring
Material
T100G
Innendurchmesser
145 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
19.5 mm
Rillenbreite
20 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C