Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring Powerslide T100G 125x120 L=15

  • ERIKS:10019674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,20 €/ Stückexkl. MwSt

31,82 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Powerslide
Form
Spaltring
Material
T100G
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
14.8 mm
Rillenbreite
15 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C