Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring Powerslide T100G 105x100 L=25

  • ERIKS:10019664
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Powerslide
Form
Spaltring
Material
T100G
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
24.5 mm
Rillenbreite
25 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C