14,80 €/ Stückexkl. MwSt
17,32 €inkl. MwSt
207 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | Powerslide |
Form | Spaltring |
Material | T100G |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 14.8 mm |
Rillenbreite | 15 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |