Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring EPGU POM 25x21 L=9,6

  • ERIKS:10019589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
EPGU
Form
Spaltring
Material
POM
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
9.6 mm
Rillenbreite
9.6 mm
Dicke
2 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 110 °C