Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring EPGU POM 125x119 L=19,2

  • ERIKS:10019712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
EPGU
Form
Spaltring
Material
POM
Innendurchmesser
119 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
19.2 mm
Rillenbreite
19.2 mm
Dicke
3 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 110 °C