3,83 €/ Stückexkl. MwSt
4,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,83 € | - |
10+ | 3,45 € | 10.00% |
25+ | 3,06 € | 20.00% |
50+ | 2,68 € | 30.00% |
100+ | 2,49 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | EPGU |
Form | Spaltring |
Material | POM |
Innendurchmesser | 99 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 12.7 mm |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Dicke | 3 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 110 °C |