12,00 €/ Stückexkl. MwSt
14,04 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,00 € | - |
5+ | 9,60 € | 20.00% |
10+ | 7,80 € | 35.00% |
30+ | 6,00 € | 50.00% |
50+ | 5,40 € | 55.00% |
100+ | 4,80 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | EPGU |
Form | Spaltring |
Material | POM |
Innendurchmesser | 74 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 12.8 mm |
Rillenbreite | 12.8 mm |
Dicke | 3 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 110 °C |