7,65 €/ Stückexkl. MwSt
8,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,65 € | - |
5+ | 6,12 € | 20.00% |
10+ | 4,97 € | 35.00% |
30+ | 3,83 € | 50.00% |
50+ | 3,44 € | 55.00% |
100+ | 3,06 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | EPGU |
Form | Spaltring |
Material | POM |
Innendurchmesser | 44 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 9.6 mm |
Rillenbreite | 9.6 mm |
Dicke | 3 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 110 °C |