Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring EPGU 160x154 L=19,2

  • ERIKS:10019715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,00 €/ Stückexkl. MwSt

28,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,00 €

-

5+

19,20 €

20.00%

10+

15,60 €

35.00%

30+

12,00 €

50.00%

50+

10,80 €

55.00%

100+

9,60 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
EPGU
Form
Spaltring
Material
POM
Innendurchmesser
154 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
19.2 mm
Rillenbreite
19.2 mm
Dicke
3 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 110 °C