Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring EPGU 125x119 L=12,7

  • ERIKS:10019711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,40 €/ Stückexkl. MwSt

19,19 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,40 €

-

5+

13,12 €

20.00%

10+

10,66 €

35.00%

30+

8,20 €

50.00%

50+

7,38 €

55.00%

100+

6,56 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
EPGU
Form
Spaltring
Material
POM
Innendurchmesser
119 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
12.8 mm
Rillenbreite
12.8 mm
Dicke
3 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 110 °C