Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung SILIC PN10/40 DN50 3

  • ERIKS:12268825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,05 €/ Stückexkl. MwSt

5,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE TRANSPARENT
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN50
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
107 mm
Innendurchmesser
61 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
MVQ (silikon)
Härte (Sh A)
60
Farbe
Transparent
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.15 g/cm³