6,90 €/ Stückexkl. MwSt
8,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | MVQ 60 |
Typ | SILICONE TRANSPARENT |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 0 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser | 162 mm |
Innendurchmesser | 115 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material | MVQ (silikon) |
Härte (Sh A) | 60 |
Farbe | Transparent |
Temperaturbereich | von -50 bis 200 °C |
Max. Druck | 10 bar |
Dichte | 1.15 g/cm³ |