Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet OR EPDM 150lbs 6" - (219x168x6/8)

  • ERIKS:10002023
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,08 €/ Stückexkl. MwSt

17,64 €inkl. MwSt

293 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ANSI
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
219 mm
Innendurchmesser
168 mm
Dicke
6 mm
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl