Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet OR EPDM 150lbs 4" - (171x115x5/6)

  • ERIKS:10002022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,63 €/ Stückexkl. MwSt

13,61 €inkl. MwSt

326 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ANSI
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
171 mm
Innendurchmesser
115 mm
Dicke
5 mm
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl