Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet OR EPDM 150lbs 2" - (102x60x4/5)

  • ERIKS:10002020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,15 €/ Stückexkl. MwSt

10,71 €inkl. MwSt

393 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ANSI
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
102 mm
Innendurchmesser
60 mm
Dicke
4 mm
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl