Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet OR EPDM 150lbs 12" - (406x325x6/8)

  • ERIKS:10002026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,88 €/ Stückexkl. MwSt

37,30 €inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ANSI
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
406 mm
Innendurchmesser
325 mm
Dicke
6 mm
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl