Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet OR EPDM 150lbs 10" - (337x273x6/8)

  • ERIKS:10002025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,20 €/ Stückexkl. MwSt

29,48 €inkl. MwSt

145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ANSI
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
337 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
6 mm
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl