103,28 €/ Stückexkl. MwSt
120,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Typ | OR |
Norm | DIN |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN500 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Dicke | 7 mm |
Material | CSM (Hypalon) |
Härte (Sh A) | 80 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Material Einlage | Kohlenstoffstahl |