Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet OR CSM PN10 DN400 490x420x7 /10

  • ERIKS:10002042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,91 €/ Stückexkl. MwSt

84,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
DIN
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN10
Dicke
7 mm
Material
CSM (Hypalon)
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl