Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet OR CSM PN10/40 DN 80 142x90x4 /5

  • ERIKS:10002036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,41 €/ Stückexkl. MwSt

19,20 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
DIN
Nenndurchmesser (Angabe)
DN80
Druckstufe Flansch
PN10/40
Dicke
4 mm
Material
CSM (Hypalon)
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl