Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet OR CSM PN10/40 DN 50 107x61x4 /5

  • ERIKS:10002034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,79 €/ Stückexkl. MwSt

17,30 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
DIN
Nenndurchmesser (Angabe)
DN50
Druckstufe Flansch
PN10/40
Dicke
4 mm
Material
CSM (Hypalon)
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl