24,48 €/ Stückexkl. MwSt
28,64 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Typ | OR |
Norm | DIN |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN150 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Dicke | 6 mm |
Material | CSM (Hypalon) |
Härte (Sh A) | 80 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Material Einlage | Kohlenstoffstahl |