Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet OR CSM PN10/16 DN100 162x115x5 /6

  • ERIKS:10002037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,70 €/ Stückexkl. MwSt

21,88 €inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
DIN
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN10/16
Dicke
5 mm
Material
CSM (Hypalon)
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl