Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet EPDM PN16 DN350 7mm - (445x368x7)

  • ERIKS:11192890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,83 €/ Stückexkl. MwSt

39,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
V
Norm
DIN
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN16
Dicke
7 mm
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl