Eriks
ERIKS

ERIKS Flanschdichtung Elastomet Elastomet OR CSM PN10 DN300 378x325x6 /8

  • ERIKS:10002041
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,17 €/ Stückexkl. MwSt

59,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
DIN
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN10
Dicke
6 mm
Material
CSM (Hypalon)
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl