134,50 €/ Meterexkl. MwSt
157,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Stossschutzprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | TPE |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Höhe | 130 mm |
Breite | 150 mm |
Rollenlänge | 5 m |
B | 130 mm |
A | 150 mm |