Eriks
ERIKS

ERIKS Fenderprofil 3720 TPE P404 110x95

  • ERIKS:12268547
Image 1
Fenderprofile haben eine doppelte Funktion. Einerseits zum Schutz des Objekts, worauf sie montiert sind, andererseits zum Absorbieren der Stoßkräfte, die darauf ausgeübt werden. Das Federweg-Kurvenbild für die D-förmige Profile sind bekannt. Die Profile können mit Metallstreifen oder direkt mit Bolzen mit gesicherten Muttern montiert werden.
Zur Liste hinzufügen

84,40 €/ Meterexkl. MwSt

98,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Stossschutzprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
TPE
Härte
60 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 70 °C
Höhe
95 mm
Breite
110 mm
Rollenlänge
5 m
B
95 mm
A
110 mm