Eriks
ERIKS

ERIKS Faser-Packungsring FIBER 49x42x2

  • ERIKS:10003121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,43 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
FIBER
Mit Falzrand
Nein
Außendurchmesser
49 mm
Innendurchmesser
42 mm
Dicke
2 mm
Farbe
Rot
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von 0 bis 100 °C
Dichte
1.2 g/cm³