0,60 €/ Stückexkl. MwSt
0,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | FIBER |
Mit Falzrand | Nein |
Außendurchmesser | 34 mm |
Innendurchmesser | 26 mm |
Dicke | 2 mm |
Farbe | Rot |
Anti Klebeschicht | Nein |
Temperaturbereich | von 0 bis 100 °C |
Dichte | 1.2 g/cm³ |