Eriks
ERIKS

ERIKS Faser-Packungsring FIBER 32x27x2

  • ERIKS:10003111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

442 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
FIBER
Mit Falzrand
Nein
Außendurchmesser
32 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
2 mm
Farbe
Rot
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von 0 bis 100 °C
Dichte
1.2 g/cm³