Eriks
ERIKS

ERIKS Faser-Packungsring FIBER 18x14x1.5

  • ERIKS:10003086
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
FIBER
Mit Falzrand
Nein
Außendurchmesser
18 mm
Innendurchmesser
14 mm
Dicke
1.5 mm
Farbe
Rot
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von 0 bis 100 °C
Dichte
1.2 g/cm³