Eriks
ERIKS

ERIKS Faser-Packungsring FIBER 14x8x1

  • ERIKS:10003073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
FIBER
Mit Falzrand
Nein
Außendurchmesser
14 mm
Innendurchmesser
8 mm
Dicke
1 mm
Farbe
Rot
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von 0 bis 100 °C
Dichte
1.2 g/cm³