Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN25/40 DN150 224x169x5 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11088007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,38 €/ Stückexkl. MwSt

17,99 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
V
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser
224 mm
Innendurchmesser
169 mm
Dicke
5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl