Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN16 DN400 495x407x7 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11921542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,65 €/ Stückexkl. MwSt

47,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
V
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
495 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
7 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl