Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN10/40 DN65 127x77x4 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10001989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,55 €/ Stückexkl. MwSt

10,00 €inkl. MwSt

301 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
V
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN65
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
127 mm
Innendurchmesser
77 mm
Dicke
4 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl