7,24 €/ Stückexkl. MwSt
8,47 €inkl. MwSt
405 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Typ | V |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN25 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser | 71 mm |
Innendurchmesser | 34 mm |
Dicke | 4 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material | EPDM |
Härte (Sh A) | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Material Einlage | Kohlenstoffstahl |