Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN10/16 DN200 273x220x6 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10001994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,03 €/ Stückexkl. MwSt

19,93 €inkl. MwSt

231 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
V
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
273 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl