33,90 €/ Stückexkl. MwSt
39,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Typ | OR |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 417 mm |
Innendurchmesser | 324 mm |
Dicke | 6/8 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material | NBR-ELL |
Härte (Sh A) | 80 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Material Einlage | Kohlenstoffstahl |