Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL PN16 DN350 444x356x7/10 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11921522
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,13 €/ Stückexkl. MwSt

39,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
444 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
7/10 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
NBR-ELL
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl