Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL PN10/16 DN125 192x141x5/6 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10002050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,70 €/ Stückexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

191 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
192 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
5/6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
NBR-ELL
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl