Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 6" 219x168x6/8 ASME B16.21

  • ERIKS:10068457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,43 €/ Stückexkl. MwSt

15,71 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Typ
OR
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
219 mm
Innendurchmesser
168 mm
Dicke
6/8 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
NBR-ELL
Härte (Sh A)
80
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Max. Druck
40 bar
Material Einlage
Kohlenstoffstahl